Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terastross, tsingitud, PVC-kattega

TERASTROSS PVC 3/4MM

Toote nr 0520073100

EAN 4068362858642

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terastross, tsingitud, PVC-kattega

Toote nr 0520073100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PVC-kattega terastross, tsingitud teras. Kogupikkus 100 m.



  • PVC pind/kattekiht

  • Tsingitud teras

  • DIN 3055

  • Kogupikkus 100 m
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (d)

3 mm

Välisläbimõõt (d2)

4 mm

Pikkus

100 m

Min purustav jõud

4,06 kN

Materjal

Teras

Pind

PVC

DIN

3055

Toote kaal (ühiku kohta)

31,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave