Juhtmeotsahülss plastkraega vastavalt DIN 46228 osa 4
ISOL.J.OTSAHÜLSS DIN46228 SININE 50X25
Toote nr 0557300502
EAN 4011231463386
- Polüpropüleenist isolatsioon.
- Valmistatud Saksamaal.
UL-sertifikaadiga juhtmeotsahülsside kokkusurumistangid: Kood 0714107142, 0714107152, 0714107162, 0714107172, 0714107181, 0714107182.
Andmelehed(X)
Peen- ja ülipeenekiulistele kaablitele, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 5 ja 6.
![]() | |
Traadi ristlõige | 50,0 mm² |
Värv | Sinine |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 25,0 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 10,3 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,30 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2) | 15,0 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,50 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!