Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liigendnarre POWERDRIV® pööratav narreppea

LIIGENDNARRE LEHTSILMUSV.10MM

Toote nr 071426310

EAN 4052703457168

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liigendnarre POWERDRIV® pööratav narreppea

Toote nr 071426310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Spetsiaalne tööriist 180 ° liigendi ja narresilmusega


  • Tugev ja painduv narrevõti võimaldab pääseda isegi raskesti ligipääsetavate poltidejuurde ja keerata need korralikult kinni

  • 12-kandine POWERDRIV® silmuse otsas hõlbustab tööd oma 72 peene hambaga

  • Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi

  • Kuna see kannab jõudu otse üle, sobib jäik avatud ots eriti hästi poltide lahtikeeramiseks


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Pinnad on kroomitud ja satiinmati viimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega.

  • Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea

  • Liigendiga narre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Märkus

Seda spetsiaalset tööriista ei tohi kasutada üle maksimaalse pingutusmomendi. Seetõttu sobivad võtmed poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehanismi abil kinni

Võtme mõõt (SW)

10 mm

Pikkus (L)

159 mm

Lõua paksus (a1)

5 mm

Rõnga paksus (a2)

7,3 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

20,9 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

19,6 mm

Max pöördemoment (F max.)

58 Nm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave