Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeside KBL 1 valmistatud polüamiidist, plastlukuga

JUHTMESIDE 3.5X200 ORANZ

Toote nr 0502420

EAN 4046777333992

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeside KBL 1 valmistatud polüamiidist, plastlukuga

Toote nr 0502420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetsed värvilised juhtmesidemed kaablite hõlpsaks tuvastamiseks ja kiireks korrastamiseks sisetingimustes
  • Kõrge tööstuslik kvaliteet, pikaks ja usaldusväärseks kasutuseaks siseruumides

  • Värvilised juhtmesidemed on suurepärane märgistusmeetod eri kaablite või juhtmete hõlpsaks korrastamiseks ja tuvastamiseks

  • Valmistatud kvaliteetsest materjalist PA 6.6 (polüamiid 6.6), mis on tuntud oma suure tugevuse ja vastupidavuse poolest

  • Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde

  • Silikooni- ja halogeenivaba

  • Saab paigaldada käsitsi, täiendavaid tööriistu paigaldamiseks ei ole vaja
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

KBL 1 kaablisidemed on saadaval erinevates värvides ja sobivad ideaalselt kaablite, voolikute, torude ja muude ajutist märgistamist vajavate asjade kiireks korrastamiseks ja tuvastamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Värv

Oranž

Laius

3,5 mm

Pikkus

200 mm

Min/max kimbu läbimõõt

3-55 mm

Temperatuurikindlus min/max

-15 to 85 °C

Silikoonivaba

Jah

Halogeenivaba

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmesideme tööriist LIGHT plastikust juhtmesidemetele

JUHTMESIDEME TÖÖRIIST 2.4-4.8MM

Kaablisidemete pingutamiseks ja lõikamiseks