Vooliku eemaldustangid
VOOLIKU EEMALDUSTANGID
Toote nr 1952004418
EAN 4068362303913
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
Iseavanemisfunktsioon tagab tõhusa ja täpse töö
- Ohutu ja õrn eemaldamine ilma kummist või plastikust torusid kahjustamata
- Kinnitatakse lukusti abil vooliku ümber, et tagada käsitsemisel stabiilsus
- Kolme avaga lõuad erineva läbimõõduga voolikute jaoks, võimaldades laia kasutusala
- Vabastamine ja eemaldamine nurga all asuva V-kujulise hoovaga, mis nõuab minimaalset jõudu
- Kompaktne disain tagab hea juurdepääsu isegi kitsastes tingimustes
- Valmistatud vastupidavast kroom-molübdeenterasest, mis tagab pika kasutusea
Märkus
- Kolme avaga lõuad 4,8 mm (3/16"), 6,4 mm (1/4"), 9,5 mm (3/8") läbim. voolikute jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib suurepäraselt töökodades sõidukite hooldus- ja remonditöödeks
- Sobib kasutamiseks masinaehituses ja mitmesugustes tööstusharudes
Pikkus | 20 cm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 416,000 g |