Vooliku eemaldustangid
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vooliku eemaldustangid
Iseavanemisfunktsioon tagab tõhusa ja täpse töö
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ohutu ja õrn eemaldamine ilma kummist või plastikust torusid kahjustamata
- Kinnitatakse lukusti abil vooliku ümber, et tagada käsitsemisel stabiilsus
- Kolme avaga lõuad erineva läbimõõduga voolikute jaoks, võimaldades laia kasutusala
- Vabastamine ja eemaldamine nurga all asuva V-kujulise hoovaga, mis nõuab minimaalset jõudu
- Kompaktne disain tagab hea juurdepääsu isegi kitsastes tingimustes
- Valmistatud vastupidavast kroom-molübdeenterasest, mis tagab pika kasutusea
Märkus
- Kolme avaga lõuad 4,8 mm (3/16"), 6,4 mm (1/4"), 9,5 mm (3/8") läbim. voolikute jaoks
Kasutusala
- Sobib suurepäraselt töökodades sõidukite hooldus- ja remonditöödeks
- Sobib kasutamiseks masinaehituses ja mitmesugustes tööstusharudes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!