Tahvel
TAHVEL 610X460 MM
Toote nr 0957640460
EAN 6430011180035
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Alumiiniumist raamiga keraamilise pinnakattega magnetline tahvel.
Valmistatud e3 keraamilise kattega terasplekist.
Valmistatud e3 keraamilise kattega terasplekist.
- Sile ja magnetiline pind
- Märkmeid saab kirjutada ja pühkides kustutada ilma jääkideta.
- Vastupidav desinfitseerimisvahenditele.
- Pinda saab magnetitega kasutada sellele märkmete kinnitamiseks.
- 300mm pikk renn
- Valge.
MärkusKasutage ainult tahvlimarkereid mitte veekindlaid püsimarkereid!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pind | Keraamiline kattekiht |
Magnet/liimuv | Jah |
Laius | 610 mm |
Kõrgus | 460 mm |
Sügavus | 18 mm |
Värv | Valge |
Raami materjal | Alumiinium |
Raami värv | Alumiiniumhõbe |