Tangid vedruklambri paigaldamiseks voolikutele
VOOLIKUKLAMBRI TANGID D13-54 L290MM
Toote nr 0714577116
EAN 4068362312106
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
Pöörlevate kinnitushaaratsite ja lukustusmehhanismiga tangid
- Pöörlevad kinnitushaaratsid võimaldavad klambrit kitsastes kohtades ühtlaselt joondada.
- Lukustusmehhanism hoiab jõudu kasutamata klambrit avatud asendis.
- Spetsiaalsed kaitsehaaratsid takistavad kinnisurutud klambrite väljalibisemist.
- Eriti pikk kuju klambrite mugavaks eelpingutamiseks
- Eriterasest korpus PVC-st käepideme kattega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 290 mm |
Kinnituse läbimõõt min/max (D) | 13-54 mm |
Klambri laius | 12, 15 |
Osade arv sortimendis/komplektis | 1 Stck(pcs) |