Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nylock mutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

DIN985 M8 NYLOCK MUTTER

Toote nr 03688

EAN 4011231348560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nylock mutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

Toote nr 03688

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vähendatud kandevõimega mutrid

  • Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasivõetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust kooskõlas standardiga ISO 898-2

  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.

  • DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040

  • Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab mõningase eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.

  • Ei kahjusta keeret

  • Töötemperatuuri vahemik: –70 °C kuni +120 °C

  • Sama suurusega mutri ja poldi kasutamisel on tugevusklasside I8I ja I10I vaheline erinevus suurem kandevõime, ligikaudu 40 %
Märkus

DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Mõningane sarnasus on piiratud (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | Peenkeere eemaldatud | Mutri kõrgus muudetud | Võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | Tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (m1)

8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

DIN 985

Materjal

Teras

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Madal

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave