Helkurteip segmentkattekangastele
HELKURTEIP VALGE 48X50MM 50M
Toote nr 081244 761
EAN 4056807642628
ECE-sertifikaadiga, võib kasutada ilma eriloata
Vastab standardi ECE 104 klassile C
Iseliimuv
Väga õhuke ühekihiline kile:
- Vesi, kütus või kõrgsurvepuhastusvahendid ei kahjusta
- Kergesti nurkade ümber kleebitavad
- Eraldi servade tihendamine ei ole vajalik
Pöörake tähelepanu asjakohastele Euroopa ja riiklikele juhenditele kontuurmärgistuse paigaldamiseks.
Andmelehed(X)
Kaubakatetele
Lisamine uutele registreeritud sõidukitele on kohustuslik alates 10.10.2007
- Sõidukid reisijate veoks M2 - rohkem kui 9 istmega autod M3
- Sõidukid kaupade veoks N3/N4 - väikesed tarbesõidukid täismassiga üle 7,5 t
- Haagised ja poolhaagised (O)
O3 - haagised täismassiga 3,5 t kuni 10 t
O4 - haagised täismassiga üle 10 t
Olemasolevate sõidukite külge paigaldamine on lubatud
- Sõidukid reisijate veoks M2 - rohkem kui 9 istmega autod M3
- Sõidukid kaupade veoks (N)
N1/N2 - väikesed tarbesõidukid täismassiga kuni 7,5 t
N3/N4 - väikesed tarbesõidukid täismassiga üle 7,5 t
- Haagised ja poolhaagised (O)
O2 - haagised täismassiga 0,75 t kuni 3,5 t
O3 - haagised täismassiga 3,5 t kuni 10 t
O4 - haagised täismassiga üle 10 t
Olemasolevate sõidukite külge paigaldamine ei ole lubatud
- Sõidukid reisijate veoks M1 - kuni 9 istmega autod
- Haagis ja poolhaagis O1 - haagised täismassiga kuni 0,75 t
Laius | 50 mm |
Pikkus | 50 m |
Värv | Valge |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |