Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

DIN961 18X1.5X50 POLT TÄISK. 10.9 ZN

Toote nr 006741850

EAN 4056807362366

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 006741850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeere tähendab


  • Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga

  • Suurem pöördemoment

  • Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus

DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M18 x 1,5

Pikkus (l1)

50 mm

Pea kõrgus (k1)

11,5 mm

Standardid

DIN 961

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Väline kinnitus (s1)

WS27

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme tüüp

Peenkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)