Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Väliskeermega

TURVA KIIRLIIDE VÄLISK 1/4 VÄL

Toote nr 0699023014

EAN 4058794672664

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Väliskeermega

Toote nr 0699023014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turva kiirliide on pneumovoolikute ühendamisel ohutu ja tõhus.

Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele


Optimeeritud vooluga liide tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.



Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes


Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.



Pikk kasutusiga


Karastatud terasest lukustushülss



Turvaline ühe käega lahtiühendamine


Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldatakse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.



Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega


Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.



Tehase pitseeritud


Keermele kantakse tehases peale keermeliim, mis tähendab, et täiendavat keerme tihendamisti ei ole vaja.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

ET R 1/4 tolli

Pikkus (L)

63 mm

Välisläbimõõt (D)

23,5 mm

Võtme mõõt (SW)

20 mm

Vooluhulk

2250 l/min

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave