Automaatne astmelaud
AUTOM ASTMELAUD ILMA KK FORD CUSTOM
Toote nr 0963180014
EAN 4053479580326
- Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist
- Libisemiskindel pind
- Saab kasutada kogu sõiduki laiuses
- Registreerimisvaba
- Haagisega kasutatav - võimalik ka haakekonksuga autodele
- Ühildub Parktronicu süsteemidega
- Kõrgekvaliteetsest galvaniseeritud ja musta pulbervärviga kaetud terasest astmelaud
- Roostevabast terasest mehhanism
- Kandevõime 150 kg
- Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm
- Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Andmelehed(X)
Jala lukustusnupule vajutamine liigutab asmtmalaua koheselt välja pikendab ja lukustab selle automaatselt tahtmatu tagasitõmbumise eest kui sellele astutakse pärast kaugeimasse asendisse jõudmist.
Astmelaua sisselükkamiseks vajutatakse jalaga uuesti lukustusnupule ja lükatakse jalaga jõudu rakendades tagasi. Astmelaud lukustub automaatselt sõiduasendisse.
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Custom kaubik L1, L2 |
Kinnitus | Sidestusseadmeta |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 35,000 kg |