1/4-tolline otsik TX
1/4 OTSIK TX40
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | TX |
Otsa suurus | TX40 |
Pikkus (L1) | 32 mm |
Tera pikkus (L2) | 12 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 12 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |