Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX C-siin 26/18 A4 roostevaba teras

VARIFIX C-SIIN 26/18 3M A4

Toote nr 0865001221

EAN 4045727196120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX C-siin 26/18 A4 roostevaba teras

Toote nr 0865001221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C-profiil mitmete paigaldusvõimaluste ja ulatuslike süsteemikomponentidega
  • Otsakorgid puhta, ilma teravate nurkadeta välimuse tagamiseks on müüdaval eraldi

  • Siine saab hõlpsasti joondada, kasutades küljel asuvaid skaalamärke

  • Müraisolatsiooni elemendid igale siinisuurusele

  • Talub suurt koormust tänu optimaalsetele profiiliristlõigetele ja pidevale keevisõmblusele
Märkus
  • Meie „Cradle to Cradle Certified“ tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

26 mm

Kõrgus (H)

18 mm

Materjali paksus (t)

1,25 mm

Ava laius (BÖ)

14,3 mm

Pikliku ava pikkus (LL1)

25 mm

Pikliku ava laius (LB1)

8 mm

Pikliku ava pikkus 2 (LL2)

14 mm

Pikliku ava laius 2 (LB2)

11 mm

Pikendatud ava pikkus 3 (LL3)

15 mm

Pikliku ava laius 3 (LB3)

6,5 mm

Pikliku augu pikkus 4 (LL4)

10 mm

Pikliku ava laius 4 (LB4)

6,5 mm

Pikliku augu pikkus 5 (LL5)

25 mm

Pikliku ava laius 5 (LB5)

11 mm

Ava kaugus (LA1)

22 mm

Ava kaugus 2 (LA2)

16 mm

Ava kaugus 3 (LA3)

24 mm

Siini pikkus (L)

3 m

Pind

PL

Kaal meetri kohta

638 g

Tuleohutuse sertifikaat

Ei

Materjal

A4

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave