Momentkruvikeeraja 1/4 tolli
MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4" 4,0-9,0NM
Toote nr 071471 92
EAN 4052712509827
- Täpne pingutamine, kusjuures piiraja täpsus on ± 6% tolerantsi seatud skaala väärtusest.
- Kiire ja lihtne pöördemomendi seadistamine: Lihtsalt lükake muhv tagasi ja keerake käepidet.
- Mugav käes hoida tänu ergonoomilisele ja pehmele käepidemele.
- 1/4-tolline nelikant pesa käepideme otsas võimaldab kasutada pikendust, nt T-käepidet.
- Vastab standardile DIN EN ISO 6789-1, tüüp II, klass D.
- Kalibreerimissertifikaadi ja kasutusjuhendiga.
- Tarnitakse plastkarbis.
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida.
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest.
Andmelehed(X)
Momentkruvikeeraja sobib ideaalselt rehvirõhu jälgimissüsteemide ja andurite professionaalseks montaažiks, samuti kruviühendusteks autotööstuses, mudelitootmises, jalgratastel ja mootorratastel, lülituskappides, elektroonikaseadmetes, tööstuslikeks montaažitöödeks.
Pärast kasutamist vabastage vedru pinge ja seadke see madalaimale väärtusele.
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 4-9 Nm |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Ei |
Pikkus | 192 mm |