Kahvelliigend ilma splindita DIN 71752, ilma harkpoldita, tsingitud teras
KAHVELLIIGEND M10 52/20MM DIN71752
Toote nr 440210 20
EAN 4045727072837
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
Ava läbimõõt (d1) | 10 mm |
Ühenduskeere (d2) | M10 |
Pikkus (l1) | 52 mm |
Soone pikkus (l2) | 20 mm |
Laius (a1) | 20 mm |
Sisemine laius (b1) | 10 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Poldita |
Kuju | G |