Tugevdatud kinnitusalus laiade juhtmesidemete jaoks
JUHTMESIDEME ANKUR MUST M6 1,8-12,7MM
Toote nr 0502992046
EAN 4056807435404
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Juhtmesideme ankur kruvikinnitusega
- Unikaalne nõgus disain juhtmekimbu maksimaalse stabiilsuse tagamiseks
- Laiade (kuni 12,7 mm) ja suure läbimõõduga juhtmesidemete kinnitamiseks
- Must: UV- ja ilmastikukindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus x laius | 41,1 x 18,3 mm |
Ava läbimõõt (D) | 6,6 mm |
Kõrgus (h) | 15,5 mm |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Must |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |