Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga LED-käsilamp Ergopower TINY

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER TINY

Toote nr 0827950101

EAN 4099618379628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Akuga LED-käsilamp Ergopower TINY

Toote nr 0827950101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ülimalt kompaktne ja painutatav LED-käsilamp

USB-C ühendusega laetav valgusti



Pea on 180° painutatav



Kitsas valgustipea - 12mm



Varustatud 3 LED-tulega - koht-, ees- ja tagavalgus


  • Kohtvalgus 50 luumenit (3 tundi)

  • Põhivalgus ees 50 ja 100 luumenit (6 ja 3 tundi)

  • Põhivalgus taga 100 luumenit (3 tundi)


Klambriga



Magnetid lambi tagaküljel ja põhja all



Aku seisundi LED-indikaator



Komplektis:


Käsilamp, USB-A/USB-C laadimisjuhe

MärkusAinult USB-C kaabliga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Põhivalguse valgusvoog

100 lm

Külgtule valgusvoog

50 lm

Põhivalguse helendusperiood

3 h

Sekundaarse valguse helendav periood

3 h

Laadimisaeg

2,5 h

IP kaitseklass

IP 20

Nominaalpinge

3,7 V

Laetav aku/aku mahtuvus

350 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Pistiku tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave

Viimati vaadatud