Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akuga LED-käsilamp Ergopower TINY
Ülimalt kompaktne ja painutatav LED-käsilamp
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
USB-C ühendusega laetav valgusti
Pea on 180° painutatav
Kitsas valgustipea - 12mm
Varustatud 3 LED-tulega - koht-, ees- ja tagavalgus
- Kohtvalgus 50 luumenit (3 tundi)
- Põhivalgus ees 50 ja 100 luumenit (6 ja 3 tundi)
- Põhivalgus taga 100 luumenit (3 tundi)
Klambriga
Magnetid lambi tagaküljel ja põhja all
Aku seisundi LED-indikaator
Komplektis:
Käsilamp, USB-A/USB-C laadimisjuhe
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!