Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvketas Speed terasele ja roostevabale terasele

LIHVKETAS SPEED 125X7.0

Toote nr 0664191257

EAN 4053479540993

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihvketas Speed terasele ja roostevabale terasele

Toote nr 0664191257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karedam lihvketas äärmiselt suure eemaldamisvõimsuse saavutamiseks.
  • Vaigusidemega, fiibriga tugevdatud suure jõudlusega töötlemata lihvimiskettad

  • Vabakäe lihvimine elektriliste või suruõhuga nurklihvijatega

  • Äärmiselt vastupidav murdumisele

  • Minimaalne kaal ja tasakaalustamatuse tolerants

  • Suurim lubatud joonkiirus on 80 m/s

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (7 0,1%)

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA kõrgeimatele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib eriti terase ja roostevaba terase töötlemiseks. Lihvimisservad, pinnad, kõvad keevitusõmblused, kidade eemaldamine jne.

Läbimõõt x paksus

125 x 7,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Võllile

Max pöörlemiskiirus

12200 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras

Max ringkiirus

80 m/s

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave