Trell PV13C Deprag
SURUÕHU TRELL PV13D
Toote nr 0703999036
EAN 4053479949079
Võimas ja töökindel suruõhu trell PV13D on ideaalne valik metallide puurimiseks, avade kalibreerimiseks ja faasimiseks. Madalapöördeline mootor tagab vajaliku jõu ja täpse puurimise,
13 mm kiirkinnituspadrun võimaldab puure kiiresti ja lihtsalt vahetada. Lisakäepide parandab kasutusmugavust ja kontrolli ning RPS-1 raamikomplekt võimaldab puurimist kuni 20 mm suuruseid avasid. See suruõhu trell on mõeldud professionaalseks kasutamiseks, tagades kindla ja täpse töö.
- Aeglane ja võimas trell
- 13 mm kiirkinnituspadrun
- Lisakäepide parandab kontrolli tööriista üle
- Mõeldud spetsiaalselt metallide puurimiseks ja faasimiseks
- Raamtrellikomplekt RPS-1 võimaldab puurida kuni ligikaudu 20 mm läbimõõduga avasid.
Andmelehed(X)
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Max puuripadruni ulatuse laius | 13 mm |
Max kiirus tühikäigul | 350 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 350 W |
Töörõhk | 6 bar |
Õhu tarbimine | 800 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 10 mm |
Masina kaal | 2 kg |
Pikkus x laius x kõrgus | 246 x 47 x 189 mm |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | G 1/4 in |