Aknakruvi, puurotsaga, freesiga peitpea, FEBOS® plus , tsingitud, PH-otsik
FEBOS KRUVI 3.9X16MM ZN AUTOM.
Toote nr 0207583916
EAN 4038898366447
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
Kasutamiseks automaatsüsteemides, sorteeritud
- Puurotsaga
- Pea läbimõõt 7,5 mm
- Puurotsaga akna ehituskruvi plastik-aknakonstruktsioonides
- Plastprofiilide ühendamiseks metalltugevdusega (kuni 2,5 mm) ja tarvikute kinnitamiseks metallist profiilidele (kuni 2,5 mm)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,05 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 6 mm |
Otsik | H2 |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Trelliotsiku läbimõõt | 3,2 mm |
Otsa kuju | Puur |
Muu standard | WN 207 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |