Digitaalne vesilood kaks ekraani
DIGITAALNE LOOD 81CM
Toote nr 0714644081
EAN 4099618782299
Suurepärane loetavus
- Suur esiekraan taustvalgustusega selgeks näiduks
- Teine ekraan ülaosas muudab lugemise lihtsamaks vertikaalsetes tööasendites
- Ekraani automaatne pööramine tavalisest mõõtmisest ülepea mõõtmiseni tagab optimaalse lugemisasendi
Helisignaaliga kaldehoiatus, mida saab välja lülitada
- Võimaldab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades, kus ekraan on raskesti nähtav
Kalibreerimine ei ole vajalik
- Digitaalne mõõtemoodul kompenseerib automaatselt kõrvalekalded vesiloodi ja elektroonika vahel
Eemaldatavad otsakatted
- Väga tugevad otsakatted kaitsevad loodi löökide eest
- Otsakatteid saab kergesti eemaldada täpseks servade ja nurkade märkimiseks
Tugev ja vastupidav
- Ampulliplokk on valmistatud akrüülklaasist, mis tagab pika kasutusea ja täpse loetavuse
- Väändekindel ja praktiline profiil
- Sile pulbervärvitud pind muudab loodi lihtsasti puhastatavaks
- Kaitseklass IP67 võimaldab puhastamist veega
- Tööaeg kuni 400 tundi ilma taustvalgustuseta
Andmelehed(X)
Sobib ehitus- ja renoveerimistöödeks, sise- ja välispaigalduseks ning nõudlikesse keskkondadesse.
Pikkus (L) | 810 mm |
Laius (B) | 60 mm |
Kõrgus (H) | 29 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Mignon AA, 0 - ei ole kohaldatav |
IP kaitseklass | IP 67 |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Mõõtmistäpsuse tasemed | 0,029 kraadi |