Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX C-siin 41/62

VARIFIX C-SIIN 41/62 3M 3,0MM ZN

Toote nr 0862001242

EAN 4050641268907

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX C-siin 41/62

Toote nr 0862001242

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C-profiil mitmete paigaldusvõimaluste ja laia valiku süsteemikomponentidega
  • Otsakorgid puhta, ilma teravate nurkadeta välimuse tagamiseks on müüdaval eraldi

  • Siine saab hõlpsasti joondada, kasutades küljel asuvaid skaalamärke

  • Müraisolatsiooni elemendid igale siinisuurusele

  • Talub suurt koormust tänu optimaalsetele profiiliristlõigetele ja pidevale keevisõmblusele
Märkus
  • Sobib ka kasutamiseks väljas! Välispaigaldamiseks valige kas meie roostevabast terasest või kuumtsingitud tootevalik (hdg)

  • Arvutused, sealhulgas struktuurianalüüs ja ankurpaigutus, tehakse tarkvara VARIFIX abil

  • Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

MPA Braunschweigi tulekaitsealane katsearuanne nr 3612/5526 montaažisiinide 41/41, 41/62, 41/82 ja 41/124 kohta

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

41 mm

Kõrgus (H)

62 mm

Materjali paksus (t)

3 mm

Ava laius (BÖ)

22 mm

Pikliku ava pikkus (LL1)

30 mm

Pikliku ava laius (LB1)

14 mm

Sälgu kõrgus (HF)

7,5 mm

Ava kaugus (LA1)

50 mm

Siini pikkus (L)

3 m

Pind

SZN

Kaal meetri kohta

3980 g

Tuleohutuse sertifikaat

Jah

Materjal

1.0244

Kinnitus

With teeth

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
VARIFIX® raamikinnitus Power Lock 41 süsteemile

RAAMI-KRONSTEIN-41-SIINILE

Saab kasutada kõigi süsteemi 41 VARIFIX® siinidega ja VARIFIX® kiirlukustiga
x 10 tk
VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks

VARIFIX TIIBMUTTER PROF.41-M10

x 50 tk
VARIFIX Power Lock 41 kanalimutter Kõigi 41 profiili jaoks, saab kasutada siseruumides

KIIRLUKUSTI-41-SIINILE-M10

x 20 tk
Kuuskantpeaga betoonikruvi W-BS/S

BETOONIKRUVI W-BS 8X60MM ZN

Tsingitud terasest versioon paistab silma väga suure kandevõime ja tõhusa paigaldusega ning sobib ideaalselt metallkonstruktsioonide kinnitamiseks.
x 50 tk