Toru- ja kinnitusklamber Multifix
TORUKL. KUMMIKAITSM. 19MM M6
Toote nr 054291519
EAN 4053479915036
Tugevdatud vahekaardid
Tugiplaadid takistavad keelte rebenemist äärmise mehaanilise koormuse korral
Kummiprofiil
- Vibratsioonikaitse
- Kaitse vee sissetungi eest
- Heli neelav
Vastupidav:
- Hõõrdumine (hea)
- Ilmastik (väga hea)
- Osoon (väga hea)
- Vananemine (väga hea)
- Valgus (hea)
- Alkohol (hea)
- Happed (hea)
- Leeliselised lahused (hea)
Andmelehed(X)
Torude, kaablite, kaablivõrkude, kaitsetorude, voolikute ja muude juhtmete kinnituseks ja kinnitamiseks mootori alustel, kere, talade, sõlmede, masinate jne. külge.
![]() | |
Laius (B) | 15 mm |
Nominaalne läbimõõt (D) | 19 mm |
Ääriku ava (d1) | M6 |
Kaugus toru keskkohast ava keskmeni (S) | 20,7 mm |
Standardid | DIN 3016 |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Kummiprofiili materjal | EPDM |
Kummi profiili värv | Must |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 120 °C |