Mini fiiberketas CERALINE
LIHVKETAS Ø50MM K80 CERALINE
Äärmiselt kõrge ja väga kiire materjali eemaldamise kiirus külmlihvimisel
Suure jõudlusega lihvtera ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht
Väga pikk kasutusiga ja hea kontaktsurve
Suure jõudlusega keraamilised abrasiivterad
- 76 mm läbimõõduga kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel M14 hoidikuga.
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Andmelehed(X)
- Keevitusõmbluste töötlemiseks, pindade lihvimiseks, lakkide ja värvi eemaldamiseks, tööriistade teritamiseks, lihvimiseks ja silumiseks, särituse eemaldamiseks, servade ja viimistluse töötlemiseks, rooste eemaldamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
Läbimõõt (Ø) | 50 mm |
Kinnitus | Ühildub 3M Roloc süsteemiga |
Võre suurus | 80 |
Abrasiivaine materjal | Keraamiline tera |
Max pöörlemiskiirus | 30000 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 20000 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!