Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga polt, madala peaga DIN 6912, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN6912 8X20 SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 00868 20

EAN 4053479740379

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga polt, madala peaga DIN 6912, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00868 20
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
Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

5 mm

Standardid

DIN 6912

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Pesaga madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Avaga sisekuuskant

Otsik (s1)

HS6

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

20 mm
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
20 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

7,5-14,9 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ I8I

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M8

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M8 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Kumerseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M8 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M8 ZN

x 100 tk
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
x 1 tk
3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 12-60NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Keermelukusti, keskkõva

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

ISO7089 200HV SEIB M8 A2K

x 2000 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

DIN9021/ISO7093 SEIB M8 HV200 ZN

x 500 tk