Sobitusseib WN 988 pinnakatteta A2 roostevaba teras
WN988 SOBIT.SEIB 25X35X2,0 A2
Toote nr 041592520
EAN 4053478152425
Kuna roostevabast terasest sobituseibid ei ole DIN 988 osa, ei ole turul ühtegi pinnakatte materjali , mis vastaks DIN 988 seibi paksuse tolerantsile. Sobitusseibi paksuse tolerantsid on DIN EN ISO 9445-1 kohased pidevalt külmvaltsitud roostevaba terase puhul. Seega võib sobitusseibil olla ka positiivne paksushälve.
Kõik muud suurused ja tolerantsid on DIN 988 kohased.
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 988, WN 988 |
Siseläbimõõt (d1) | 25 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 35 mm |
Paksus (h1) | 2,0 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |