Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töövalgusti ERGOPOWER BEND+

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BEND+

Toote nr 0827940320

EAN 4062856206667

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töövalgusti ERGOPOWER BEND+

Toote nr 0827940320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhuke käsivalgusti pöörleva ja kokkupandava lambipeaga, COB LED, hämardusfunktsioon, magnet, konks

Töökeskkond kontrolli alla


  • Ideaalne raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse tänu õhukesele disainile ja 180° kokkupandavale ning 270° pööratavale multifunktsionaalsele 21 × 9 mm lambipeale

  • Paindlik kinnitus kõikidele metallpindadele, tänu tugevatele magnetile lambi põhjas

  • Valgusti on tänu tugevale, kokkupandavale metallkonksule kergesti riputatav

  • Tänu pidevalt hämardatavale põhivalgusele (kuni 700 luumenit) on see ideaalselt töökeskkonnaga kohandatav

  • Praktiline taskulambi funktsioon

  • Jääkmahutavuse, laetuse ja valguse intensiivsuse kiire tuvastamine protsentides digitaalekraanil


Lihtne kasutada


  • Juhtmeta laadimine on võimalik, kasutades lisavarustuses olevat laadimisplaati ERGOPOWER PAD I või II

  • Saab laadida nii USB-C laadimispordi kui ka juhtmevaba laadimise kaudu

  • Põhivalguse automaatne väljalülitus kohe, kui lambipea on kokkupandud valgusallikaga lampkeha poole

  • Lühike laadimisaeg ja pikk valguse kestus, tänu tipptasemel liitiumioonaku tehnoloogiale


Tarnekomplekti sisu


  • Valgusti, USB-A/USB-C kaabel, 100-240 V 50/60 Hz laadija
Märkus

Lisavarustusena saadaval juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD I või II, mis tuleb eraldi tellida.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Min/max valgusvoog

70 / 700 lm

Külgtule valgusvoog

100 lm

Min/max helendusperiood

2-10 h

Sekundaarse valguse helendav periood

7 h

Laadimisaeg

3,5 h

Löögikindlus

IK07

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

IP kaitsetüüp, lamp

IP 54

IP kaitseklassiga laadija

IP 20

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

2600 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max laadimispinge

100-240 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Ühendustüüp

Juhtmeta, USB tüüp C

Toitejuhtme pikkus

1000 mm

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Laadimistemperatuur min/max

5 to 30 °C

Pikkus x laius x kõrgus

277 x 46 x 30 mm

Pistiku tüüp

C

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD

JUHTMEVABA LAADIMISALUS 1

Würthi juhtmevabade valgustite induktiivne (juhtmevaba) laadimine. Neid valgusteid saab tuvastada tootenimes oleva „+" märgi järgi.
x 1 tk
Juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD

JUHTMEVABA LAADIMISALUS 2

Würthi juhtmevabade valgustite induktiivne (juhtmevaba) laadimine. Neid valgusteid saab tuvastada tootenimes oleva „+" märgi järgi.