Kompressiooni tester Diiselmootoritele
KOMPRESSIOONI TESTER DIISEL 40 OSA
Toote nr 1952006920
EAN 4062856230792
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
Diiselmootorite täpne analüüs, laia rõhuvahemikuga 8-40 baari
Tõhus süstemaatiline survekatsetus
- Põhjalik komplekt diiselmootorite täpseks kompressioonitestiks
- Võimaldab täpset rõhu mõõtmist vahemikus 8-40 baari
- Laiem kasutusala tänu suurele hulgale adapteritele
- Löögikindel korpus tagab kogu komplekti ohutu transpordi ja hoiustamise
Universaalne kasutus
- Testkaardid võimaldavad selget ja arusaadavat tulemuste salvestamist
- Kuni 8 testi ühel lehel + 2 varutesti
- Kiirliitmik säästab ühendamisel aega
- Rõhuvabastusnupp võimaldab mõõtmist korrata ilma uuesti ühendamata
Sisukord
- Diiselmootorite kompressioonitester 8,0 kuni 40,0 baari, sh voolik ja kiirliitmik
- Ühendusnurk 90°
- Testkaardid, 8,0 kuni 40,0 baari
- 17 süüteküünla adapterit
- 16 pihusti ühendusadapterite komplekti
- 8 vaskseibi komplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib diiselmootorite täpseks analüüsiks töökodades, sõidukite hoolduses ja remondis.
Osade arv sortimendis/komplektis | 40 Stck(pcs) |
Min surve | 8 bar |
Max rõhk | 40 bar |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5600,000 g |