Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)
DIN522 LAI SEIB 4,3X25X1,25 A2K
Toote nr 04114 25
EAN 4063274364472
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Eri paksuste ja läbimõõtudega laiad seibid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv keermele | M4 |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Paksus (h1) | 1,25 mm |
Standardid | DIN 522 |