Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Töövalgusti ERGOPOWER BEND+
Õhuke käsivalgusti pöörleva ja kokkupandava lambipeaga, COB LED, hämardusfunktsioon, magnet, konks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töökeskkond kontrolli alla
- Ideaalne raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse tänu õhukesele disainile ja 180° kokkupandavale ning 270° pööratavale multifunktsionaalsele 21 × 9 mm lambipeale
- Paindlik kinnitus kõikidele metallpindadele, tänu tugevatele magnetile lambi põhjas
- Valgusti on tänu tugevale, kokkupandavale metallkonksule kergesti riputatav
- Tänu pidevalt hämardatavale põhivalgusele (kuni 700 luumenit) on see ideaalselt töökeskkonnaga kohandatav
- Praktiline taskulambi funktsioon
- Jääkmahutavuse, laetuse ja valguse intensiivsuse kiire tuvastamine protsentides digitaalekraanil
Lihtne kasutada
- Juhtmeta laadimine on võimalik, kasutades lisavarustuses olevat laadimisplaati ERGOPOWER PAD I või II
- Saab laadida nii USB-C laadimispordi kui ka juhtmevaba laadimise kaudu
- Põhivalguse automaatne väljalülitus kohe, kui lambipea on kokkupandud valgusallikaga lampkeha poole
- Lühike laadimisaeg ja pikk valguse kestus, tänu tipptasemel liitiumioonaku tehnoloogiale
Tarnekomplekti sisu
- Valgusti, USB-A/USB-C kaabel, 100-240 V 50/60 Hz laadija
Lisavarustusena saadaval juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD I või II, mis tuleb eraldi tellida.
Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!