Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikksaetera, ühe tärniga Paksudele lehtmetallidele

TIKKSAE TERAD 5TK CU JA AL

Toote nr 0608116006

EAN 4038898410652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tikksaetera, ühe tärniga Paksudele lehtmetallidele

Toote nr 0608116006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hea standardne saeleht puhaste ja sirgete lõigete tegemiseks
  • Ideaalne sirgeks lõikamiseks

  • Peen järkjärguline hambasamm sobib näiteks paksude metall-lehtede lõikamiseks

  • Valmistatud kvaliteetsest karastatud kiirlõiketerasest (HSS) metall-lehtede lõikamiseks

  • Sobivad T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
  • Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt

  • Tikksaelehe jahutamiseks vähendage kiirust ja lülitage võnkumine välja

  • Jahutamine pikendab tikksaetera kasutusiga
Kasutusvaldkonnad
TootekoodKasutusomadusMaterjalMaterjali paksus
0608116006Sobib eelkõige:Paks lehtmetall2,5-6 mm
Sobib:Alumiinium2,5-6 mm
Mitteraudmetallid2,5-6 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Jahutusvedelik: Jahutusvedelik: puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini ja petrooleumi segu, vesi

  • Hoiatus: vältige igasugust kokkupuudet elektriliste osadega

Tööpikkus

66 mm

Min/max hambavahe

1,9-2,3 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed metalllehed

Sobiv

Alumiinium, Värviline raskemetall

Min/max materjali paksus

2,5-6 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

91 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave