Juhtmeotsik Micro Quadlok System (MQS) 0.63 isoleerimata
JUHTMEOTSIK MQS (AU) 0.63 0.25-0.5MM²
Toote nr 0558190704
EAN 4050642720480
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 0,25-0,5 mm² |
Naastu läbimõõt | 0,63 mm |
Lukustusnuppude arv | 1 Stck(pcs) |
Materjal | CuNiSi |
Pind | SN/AU |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!