Tööpüksid Performance
PERFORMANCE RIPPTASK. PÜKSID MUST/KOL 62
Toote nr M403457443
EAN 4251761432494
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Stiilsed, tugevad ja mugavad tööpüksid neljas suunas venivast kangast Suurepärane istuvus ja palju funktsionaalseid taskuid
Neljas suunas venivast kangast tööpüksid
- Neljas suunas veniv ripstop-kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem materjal jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse
- Eemaldatavad Cordura® taskud, identifitseerimiskaardi tasku, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefonitasku, tööriistatasku, noatasku
- Loxy® helkurid, YKK lukud
- Liigendatud põlveosa, elastne reguleerimine ja libisemiskindel vöökoht
- Põlvekaitsetaskud, 5 cm volt säärte pikendamiseks
4-suunaliselt venivad, 52% nailon, 40% polüester, 8% Spandex - 287 g/m².
Kontrastne kangas: 4-suunaliselt venivad, 89% nailon, 11% Spandex - 210 g/m².
Cordura® tugevdused
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedKuivatada madalal temperatuuril
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Triikida madalal temperatuuril
Pestavad 40 °C juures
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Triikida madalal temperatuuril
Pestavad 40 °C juures
Värv | Antratsiit kollase kontrastiga |
Suurus | 62 |
Materjal | 52% nailon, 40% polüester, 8% spandex |
Põlvepadja materjal | 52% nailon, 40% polüester, 8% spandex |
Põlvepehmenduse värv | Must |
Pestav | 40 °C |