Seib
DIN125 SEIB M27 ZN
Toote nr 040727
EAN 4045989643387
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
DIN 125, teras, tsingitud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M2.5 |
Kuju | A |
Siseläbimõõt (d1) | 2,7 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6 mm |
Paksus (h1) | 0,5 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |