Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, 10.9 teras, tsingitud (A2K)
DIN961 10X1.0X20 POLT TÄISK. 10.9 ZN
Toote nr 006741020
EAN 4066443089329
Peenkeere tähendab
- Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga
- Suurem pöördemoment
- Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,4 mm |
Standardid | DIN 961 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |