Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

ISO7093/1 LAI SEIB 20 (ZFSH) 300HV

Toote nr 5150060420

EAN 4064154823874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

Toote nr 5150060420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSH puhul on korrosioonikindlus:


  • Läbimõõt ≥ M6 - 480 h*

  • Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*


  • * Soovituslikud väärtused: *Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. ISO9227 NSS kohaselt


Kõvadusklass 300 HV sobib poltühendusteks tugevusklassini 10.9 k.a

Märkus

Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:


Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.



DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.


2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

60 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

Teras

Pind

ZFSH

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave