Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)
Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSH puhul on korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M6 - 480 h*
- Läbimõõt ≥ M10 - 720 h*
- * Soovituslikud väärtused: *Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. ISO9227 NSS kohaselt
Kõvadusklass 300 HV sobib poltühendusteks tugevusklassini 10.9 k.a
Nimetus „ZFSH“ on järgmise tähendusega:
Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedast värvi, ilma hõõrdetegurit muutva määrdega.
DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.
2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!