Turvakingad S3S Jalas EXALTER 9995
TURVAKING JALAS EXALTER 9995 S3S 36
Toote nr 9501020333
EAN 6408487554698
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 36 |
Kingapealsete materjal | Mikrokiud |
Ohutuskategooria | S3S |
Standardid | ISO 20345:2022 |
ISO | 20345:2022 |
Jala laius | Keskmine |
Turvanina materjal | Alumiinium |
Jalatsi suurus EU | 36 |
Jalatsi suurus UK | 3 |
Jalatsi suurus US | 4 |