Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TJ525 käigukasti tungraud

KÄIGUKASTI TÕSTUK 525KG

Toote nr 071593 079

EAN 4053479948041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TJ525 käigukasti tungraud

Toote nr 071593 079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmekülgne ja ohutu 180° pööratav tungraud koos standardvarustusse kuuluva käigukasti tõstekahvliga. Mugav jalapedaal võimaldab käed-vabad kasutust.

TJ käigukasti tungraud on mitmekülgne ja ohutu tööriist, mis muudab käigukastide tõstmise ja paigaldamise lihtsamaks. Selle 180° pööratav konstruktsioon võimaldab lihtsat ja täpset töötamist erinevate nurkade all ning standardvarustuses olev tõstekahvel teeb kasutamise veelgi mugavamaks. Lisaks võimaldab praktiline jalapedaal käed-vabad kasutust, muutes töö veelgi tõhusamaks ja ohutumaks. TJ käigukasti tungraud on usaldusväärne abivahend kõigile, kes vajavad lihtsasti kasutatavat ja ohutut lahendust käigukastide käsitlemiseks.



  • Kandevõime: Max. 525 kg

  • Seadmete ja agregaatide tungraud standardvarustusena:

  • Kahvlit saab pöörata 180°, et vältida tõstehoobade põrkamist tõstetava objekti vastu ja kasutada ainult kummist tuge.

  • Käed-vabad kasutamine on võimalik jalgpedaaliga.

  • Suur teljevahe ja suur ratta läbimõõt muudavad tungraua stabiilseks.

  • Vedruga langetusventiil (tühiventiili tüüpi).

  • Kaal 32 kg.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max kõrgus

1170-2020 cm

Laius (tugi)

1170 cm

Kandevõime

525 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave