Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TJ525 käigukasti tungraud
Mitmekülgne ja ohutu 180° pööratav tungraud koos standardvarustusse kuuluva käigukasti tõstekahvliga. Mugav jalapedaal võimaldab käed-vabad kasutust.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TJ käigukasti tungraud on mitmekülgne ja ohutu tööriist, mis muudab käigukastide tõstmise ja paigaldamise lihtsamaks. Selle 180° pööratav konstruktsioon võimaldab lihtsat ja täpset töötamist erinevate nurkade all ning standardvarustuses olev tõstekahvel teeb kasutamise veelgi mugavamaks. Lisaks võimaldab praktiline jalapedaal käed-vabad kasutust, muutes töö veelgi tõhusamaks ja ohutumaks. TJ käigukasti tungraud on usaldusväärne abivahend kõigile, kes vajavad lihtsasti kasutatavat ja ohutut lahendust käigukastide käsitlemiseks.
- Kandevõime: Max. 525 kg
- Seadmete ja agregaatide tungraud standardvarustusena:
- Kahvlit saab pöörata 180°, et vältida tõstehoobade põrkamist tõstetava objekti vastu ja kasutada ainult kummist tuge.
- Käed-vabad kasutamine on võimalik jalgpedaaliga.
- Suur teljevahe ja suur ratta läbimõõt muudavad tungraua stabiilseks.
- Vedruga langetusventiil (tühiventiili tüüpi).
- Kaal 32 kg.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!