Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketashari, M14 sisekeere

KETASHARI Ø115MM SÕLMITUD RST 0.5MM

Toote nr 0714692411

EAN 4038898398981

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketashari, M14 sisekeere

Toote nr 0714692411

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tänu erilisele kujule sobib see ideaalselt roostevabast terasest ja alumiiniumist nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks. Keskmise kuni tugeva koormusega harjamise jaoks.
  • Punutud kimbud püsivad koos

  • Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega, tänu vastassuunaliselt sõlmitud traatidele

  • Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
  • Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
MõõdudJoonkiirusHarja diameeterTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendada harjamise efekti↑↑↑↓
Vähendada harjamise efekti↓↓↓↑
Hari tekitab sooned↓ ↑↓
Soovitatavad joonkiirused harjamisel
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastide mehaaniline töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keevitusõmbluste mehaaniliseks töötlemiseks

  • Katlakivi, rooste, laki, räbu jms eemaldamine.

  • Puhastab betoonijääkidest

Läbimõõt (D)

115 mm

Efektiivne laius (A)

12 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

24 mm

Tööriista hoidik (d)

M14

Juhtme läbimõõt

0,50 mm

Kinnitus

Punutud

Traadi materjal

Roostevaba teras

Agressiivsus

Kõva

Sobib nurklihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

15000 U/min(rpm)

EN standard

1083 - 2

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18V (AKUTA)

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks