Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

TUULETÕKKETEIP SISE SK/VSK 68MMX30M

Toote nr 0875276070

EAN 4099618604478

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sealing tape Flexband Easy indoor SK/VSK

Toote nr 0875276070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Window sealing tape with full-surface adhesion, highly adhesive and built-in fingerlift for sealing joints in indoor areas with standard requirements
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Hall

Tugimaterjal

PP foolium

Laius

70 mm

Paksus

0,6 mm

Rulli pikkus

30 m

Min/max töötlemistemperatuur

-10 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-15 to 60 °C

Ehitusmaterjali klass/tingimused

D - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN EN 13501-1

Ultraviolettkindlus

3 kuud

Vee-auru difusioonile võrdväärne õhukihi paksus/tingimused

32 m / vastavalt EN ISO 12572

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

12 Month / kuiv panipaik, 5 °C kuni 25 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave