Saeketas metallile MHKS 28-A akuga käsi-ketassaele
SAEKETAS METALLILE Ø174MM
Toote nr 0610917452
EAN 4053479655581
- Õhuke ketas võimaldab teha kitsaid, kiireid ja peaaegu kraadivabu lõikeid.
Vibratsioon vähendab oluliselt saeketta kasutusiga.
Andmelehed(X)
Torude, profiilide, teraspleki, paigaldussiinide, keermestatud varraste, gofreeritud lehtmetalli, konstruktsiooniterase (armatuuri) aga ka roostevabast terasest torude ja lehtede lõikamiseks.
- Enne materjaliga kokkupuutumist lülitage tööriist alati sisse
- Kinnitage materjal (vältige vibratsiooni)
Läbimõõt x sae lõikelaius / põhitera paksus x puuava | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Hammaste arv | 52 Stck(pcs) |
Hamba kuju | AT |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Alumiinium, Lehtmetallist profiilid ja torud, Värviline raskemetall, Metallprofiilid ja torud, Terastorud, valumetallist torud, Roostevaba teras, lehtmetall ja profiilid |
Max pöörlemiskiirus | 3400 U/min(rpm) |
Sobib masinatüübile | Käsi-ketassaag |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!