Nitriilist kemikaalikaitsekinnas
NITRIILKINNAS PIKK 10
Toote nr 089943510
EAN 4038898606963
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
Seest puuvillase veluurviimistlusega.
- 100% vedelikukindel.
- Rombimuster tagab kindla haarde.
- Kemikaali- ja vedelikukaitse paljude leeliste, hapete, rasvade, õlide ja mõnel juhul ka lahustite vastu.
- Silikoonivaba tootmisprotsess.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Maalritööd.
- Pinnatöötlustööd.
- Sõidukite ja seadmete hooldustööd.
- Toiduainetööstus.
- Galvaaniline katmine.
- Puhastustööd.
- Pestitsiidide käsitsemine.
Suurus | 10 |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Flokeeritud |
Standardid | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategooria | III |
Pikkus | 330 mm |
Materjali paksus | 0,38 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |
Värv | Roheline |