T-särk Heavy
TÖÖSÄRK LÜH.VAR. PRINTER HEAVY MUST XXL
Toote nr 5359400239
EAN 7332592051331
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Moodne, mugav ja elastne töösärk
- Küljeõmblused
- Tugevdatud õlaõmblused
- Topeltõmblus kaelaosas
- Neljakordne kaeluseriba hoiab hästi vormi
- Oeko-tex-sertifikaadiga
- Meeste suurused XS-5XL / 5359 400 234 - 242
- Naiste suurused XS-2XL / 5359 400 243 - 248 - eritellimusel müügitoode
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 160 g |
Pestav | 60 °C |