Keermeparandushülss
KEERMEPARANDUSHÜLSS M4 8MM
Toote nr 0660301040
EAN 4062856397419
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Säästab aega keerme parandamisel ja tugevdamisel
- Tugevate poltliidete ja muude keermestatud liidete tegemiseks väikese nihkejõuga materjalides, nt malmis, alumiiniumisulamites, plastis, lehtpuidus jne.
- Hülsid keeratakse lihtsalt eelnevalt puuritud või valatud auku
- Lõikeefekt tänu teravatele servadele ja katkestustele väliskeermes
- Esimesed keermed on faasitud, et hõlbustada lõikamist ja sissekeeramist
- Lõikesälk hoiab keermehülsid kinni isegi tugeva vibratsiooni või detaili rappumise korral.
- Paksu kroom(VI)-vaba tsingikiht hea korrosioonikindluse tagamiseks (korrosioonikindlus soolaudu testis kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valge rooste / 120 punane rooste)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Kasutamine metalli- ja plastitööstuses
- Keermeparandus väikese nihkejõuga materjalidel, nt malm, alumiiniumisulamid, plast, lehtpuit jne.
- Kulunud keerete parandamiseks
- Tavalised kasutuskohad:
- Kergmetallidele ja metallidele tugevusega kuni u 400 N/mm²
- Malmile kõvadusega kuni u 220 HB
- Klaaskiuga tugevdatud plastile
(Soovitatav on eelnevalt testida, eriti servade lähedal.)
![]() | |
Materjal | Teras, pindkarastatud |
Pind | TFP |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M4 |
Pikkus (L) | 8 mm |
Välisläbimõõt x samm (D) | 6,5 x 0,75 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 5,9-6,2 mm |