Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikmutter, (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

A4 LIBLIKMUTTER M8 C4

Toote nr 0340038

EAN 4045989311293

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikmutter, (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 0340038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 314 sarnane

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Kuju

Ameerika tüüpi

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Tiiva kõrgus (h1)

14,5 mm

Mutritiiva laius (e1)

30 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d1)

16 mm

Mutri kõrgus

6,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave